Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTIN-FASTON .312 Crimpkontaktgehäuse, Flachstecker, Glasfaserverstärktes PA, B 7.92mm, Schwarz,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903655
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     925176-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 3pol
crimpgehäuse
Anschlusstyp = Flachstecker
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PA
Länge = 20.5mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kontakte = 3
Flachstecker Breite = 7.92mm
Serie = FASTIN-FASTON .312

Buchsen- und Flachstecker-Kontaktgehäuse, TE Connectivity, Serie FASTIN-FASTON 312. Eine Serie von Stecker- und Buchsengehäusen für den Einsatz mit FASTIN-FASTON-Kontakten der Serie 312. Die Steckergehäuse eignen sich für FASTIN-FASTON-Buchsenkontakte der Serie 312, und die Buchsenkontakte eignen sich für FASTIN-FASTON-Flachsteckerkontakte der Serie 312. Die FASTIN-FASTON-Buchsen- und Steckergehäuse der Serie 312 ermöglichen das Anbringen von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen und werden hauptsächlich als Kabelbaum-Steckverbinder genutzt, die frei hängen oder an Frontplatten montiert werden können. Typische Anwendungen für diese FASTIN-FASTON-Gehäuse der Serie 312 sind Waschmaschinen, Trockner, Elektroantriebe und andere Geräte sowie die Verkabelung in Kraftfahrzeugen.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Flachstecker
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes PA
Länge:
20.5mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kontakte:
3
Flachstecker Breite:
7.92mm
Serie:
FASTIN-FASTON .312
Weitere Suchbegriffe: 1903655, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 9251765, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,43026*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 141 Stück (ab € 0,44986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,16101*
€ 96,5816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,78031*
€ 96,12857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,73017*
€ 93,6889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,89057*
€ 84,35978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,43026*
€ 75,48201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.