Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903648
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     172128-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 1 pol
crimpgehäuse
Anschlusstyp = Flachstecker
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 25mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Serie = FASTON .250

TE Connectivity-Gehäuse mit Verriegelungslanze FASTIN-FASTON 250. Frei hängender FASTIN-FASTON-Lanzenstecker und Buchsensteckverbindergehäuse der Serie 250 für den Einsatz mit 6,35-mm-FASTIN-FASTON-Flachstecker- und Buchsenkontakten. Diese FASTIN-FASTON-Lanzensteckverbindergehäuse der Serie 250 bieten zuverlässige freiverdrahtete Verbindungen und sind eine verbesserte Version der herkömmlichen Serie 250. Diese FASTIN-FASTON-Lanzensteckverbindergehäuse der Serie 250 verfügen über eine Verriegelungslanze in jeder Kontaktvertiefung. Diese Verriegelungslaschen sichern und sperren den Kontakt fest in der Vertiefung. Durch diese Funktion entfällt die Notwendigkeit von Verriegelungslanzen für Kontakte, die oft zu Problemen mit der Verriegelungsleistung geführt haben. Die Gehäuse sind polarisiert, um präzises Stecken zu unterstützen und verfügen auch über Verriegelungslanzen an der Außenseite für eine sichere Verbindung mit dem passenden Steckverbinder. Eigenschaften und Vorteile. Verriegelungslaschen in Kontaktvertiefungen für verbesserte Kontaktsicherheit Polarisierte Gehäuse zum Schutz gegen falsches Stecken Externe Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung Gegossen aus feuerhemmendem Nylon 6/6. Informationen zur Produktanwendung. Diese FASTIN-FASTON-Steckverbinder sind die Mehrfach-Steckverbinder-Ausführungen der grundlegenden FASTON-Klemmenserie. Sie ermöglichen einen schnellen und gleichzeitigen Anschluss von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen. Diese FASTIN-FASTON-Steckverbinder werden als Steckverbinder mit mehreren Stellungen und Kupplungssteckverbinder in Automobil-Kabelbäumen in Anwendungen mit mittlerer Stromstärke verwendet.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Flachstecker
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
25mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Serie:
FASTON .250
Weitere Suchbegriffe: 1903648, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 1721281, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.784,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8.000 Stück (ab € 0,22304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.033,11*
€ 2.419,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.930,82*
€ 2.297,68
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 1.844,33*
€ 2.194,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.816,97*
€ 2.162,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.791,50*
€ 2.131,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.784,30*
€ 2.123,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.