Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903195
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     925176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Anschlusstyp = Flachstecker
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Länge = 27.8mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 3
Serie = 312

Buchsen- und Flachstecker-Kontaktgehäuse, TE Connectivity, Serie FASTIN-FASTON 312. Eine Serie von Stecker- und Buchsengehäusen für den Einsatz mit FASTIN-FASTON-Kontakten der Serie 312. Die Steckergehäuse eignen sich für FASTIN-FASTON-Buchsenkontakte der Serie 312, und die Buchsenkontakte eignen sich für FASTIN-FASTON-Flachsteckerkontakte der Serie 312. Die FASTIN-FASTON-Buchsen- und Steckergehäuse der Serie 312 ermöglichen das Anbringen von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen und werden hauptsächlich als Kabelbaum-Steckverbinder genutzt, die frei hängen oder an Frontplatten montiert werden können. Typische Anwendungen für diese FASTIN-FASTON-Gehäuse der Serie 312 sind Waschmaschinen, Trockner, Elektroantriebe und andere Geräte sowie die Verkabelung in Kraftfahrzeugen.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Flachstecker
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Länge:
27.8mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
3
Serie:
312
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 3 polig, 1903195, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 925176, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
175
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,53*
1 Tag
716
10
€ 14,99*
ab € 0,276*
€ 0,614*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 175 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 175 Stück
Mindestbestellmenge: 175 Stück ( entspricht € 92,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.