Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 250 Crimpkontaktgehäuse, Gr. 14.7 x 5.6mm, Flachstecker, Nylon 6.6, B 14.7mm, Schwarz, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903194
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180984-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Anschlusstyp = Flachstecker
Flachstecker Größe = 14.7 x 5.6mm
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Länge = 18.5mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kontakte = 1
Flachstecker Dicke = 5.6mm
Flachstecker Breite = 14.7mm
Serie = 250

Best.-Nr. ; 680-2962 680-2962 : Farbe des Inhalts kann abweichen. FASTON-Buchsengehäuse Serie 250, TE Connectivity. Eine Serie von Gehäuse für den Einsatz mit FASTON-Buchsenkontakten der Serie 250.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Flachstecker
Flachstecker Größe:
14.7 x 5.6mm
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Länge:
18.5mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kontakte:
1
Flachstecker Dicke:
5.6mm
Flachstecker Breite:
14.7mm
Serie:
250
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, knickschutztülle schwarz, 1903194, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 1809845, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,15078*
€ 0,19329*
1 Tag
11910
10
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,289*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,19329*
€ 0,23002
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18778*
€ 0,22346
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,15078*
€ 0,17943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 193,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.