Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Halteklammer für IEC-Steckverbinder B. 43.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902802
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     KT0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1902802
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Netzsteckverbinder Zubehör
Zubehörtyp = Halteklammer
Zur Verwendung mit = IEC-Steckverbinder
Breite = 43.3mm

an der Einbaustecker und -buchsen angebracht werden sollen. All diese Stecker und Buchsen haben einen Kontaktwiderstand von ;10 mΩ und einen Isolationswiderstand von >10 ;sup>3 ;/sup> MΩ. Die Betriebstemperatur beträgt -40 °C → +70 °C. IEC-Steckverbinder. Die Drahthalteklammer aus Edelstahl verhindert ein unbeabsichtigtes Abschalten während des Betriebs Nicht für den Einsatz mit Einbausteckerfiltern und Hardware mit vergossenen Kabeln geeignet,
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Halteklammer
Zur Verwendung mit:
IEC-Steckverbinder
Breite:
43.3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,4845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 511,18*
€ 608,3042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 509,31*
€ 606,0789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,34*
€ 590,6446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,01*
€ 573,5919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,45*
€ 533,6555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.