Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-190276
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     190276
EAN/GTIN:
     5056112280316
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 25mm
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 1.25mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
25mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, m8 x 25 din933 a4, din 933, din 933 a4, 190276, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,57*
€ 45,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 37,70*
€ 44,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,01*
€ 40,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,49*
€ 37,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,78*
€ 36,63
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 28,76*
€ 34,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,13*
€ 28,71
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5265482
ab € 151,76*
Zubehör
RS Pro
6604771
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
767848
ab € 23,61*
Zubehör
RS Pro
6604774
ab € 10,62*
Zubehör
RS Pro
7976389
ab € 9,58*
Zubehör
RS Pro
189664
ab € 7,66*
Zubehör
RS Pro
6657315
ab € 7,98*
Zubehör
RS Pro
189721
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.