Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timeguard, Fluter 10 W, 230 V ac / 1000 lm, 124 x 97 x 117 mm, PIR, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timeguard, Fluter 10 W, 230 V ac / 1000 lm, 124 x 97 x 117 mm, PIR, IP55
Timeguard, Fluter 10 W, 230 V ac / 1000 lm, 124 x 97 x 117 mm, PIR, IP55
Timeguard, Fluter 10 W, 230 V ac / 1000 lm, 124 x 97 x 117 mm, PIR, IP55
Timeguard, Fluter 10 W, 230 V ac / 1000 lm, 124 x 97 x 117 mm, PIR, IP55
Timeguard, Fluter 10 W, 230 V ac / 1000 lm, 124 x 97 x 117 mm, PIR, IP55
Timeguard, Fluter 10 W, 230 V ac / 1000 lm, 124 x 97 x 117 mm, PIR, IP55
Timeguard, Fluter 10 W, 230 V ac / 1000 lm, 124 x 97 x 117 mm, PIR, IP55
Artikel-Nr.:
     108EL-1901828
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     LEDX10FLBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 10 W
Spannung = 230 V ac
Schutzart = IP55
Sensor = PIR
Lichtstärke = 1000 lm
Farbtemperatur = 4000K
Lebensdauer = 30000h
Breite = 97 mm
Tiefe = 117 mm
PIR inklusiv = Ja
Abstrahlwinkel = 110 x 100°

Kombination unserer LEDX- und Coastal-Serien in unserer neuen rostfreien Serie von breiten PIR-Flutern.Leistungsstarke rostfreie 10-W-, 20-W- und 30-W-LED-Energiespar-PIR-Fluter Halterung und Schrauben aus Edelstahl 316 Kühlkörper aus Aluminium in Marinequalität Gehäuse und Reflektor aus Polycarbonat 180° 12 m Erkennungsbereich Einstellbare Zeiteinstellung: 5 Sekunden bis 10 Minuten Einstellung von 2 bis 300 Lux Handhilfsbetätigung Terminal für zusätzliche externe Beleuchtungslasten erhältlich Parallele Schalteinrichtung, max. 4 x LEDXPIRN-Fluter können parallel verdrahtet werden, damit jeder Detektor alle angeschlossenen Leuchten einschalten kann Umweltfreundliche Farbtemperatur: 4000 K Wetterfest Lange Lebensdauer - bis zu 30.000 Stunden für geringen Wartungsaufwand Einfacher Schnelleinbau der Montagehalterung
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Spannung:
230 V ac
Schutzart:
IP55
Sensor:
PIR
Lichtstärke:
1000 lm
Farbtemperatur:
4000K
Lebensdauer:
30000h
Breite:
97 mm
Tiefe:
117 mm
PIR inklusiv:
Ja
Abstrahlwinkel:
110 x 100°
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led fluter 4000k, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, 1901828, Beleuchtung, Leuchten, Timeguard, LEDX10FLBN, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.