|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1900753 Herst.-Nr.: MAX3241CAI+ EAN/GTIN: 5059045363354 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 3 Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 28 Abmessungen = 10.33 x 5.38 x 1.78mm
Mehrkanal-RS-232-Sender/Empfänger, Maxim Integrated Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 3 | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 28 | Abmessungen: | 10.33 x 5.38 x 1.78mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, 1900753, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX3241CAI+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |