|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1899710 Herst.-Nr.: MAX251CPD+ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 2 Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 14 Abmessungen = 19.43 x 7.87 x 4.45mm
Duale RS-232-Sender/Empfänger, Maxim Integrated. Die Maxim -Familie von Dual-RS232-Leitungstreibern und Empfängern sind für alle EIA/TIA-232E Kommunikationsschnittstellen V.24 und V.28 vorgesehen. Der RS232-Dual Sender/Empfänger von Maxim ermöglicht Anwendungen wie Schnittstellenübersetzung, Modem, Laptop sowie batteriebetriebene RS232-Systeme aufgrund seines Abschaltmodus mit niedriger Leistungsaufnahme. Die Mehrkanal-Transceiver MAX233, MAX235 haben keine externen Komponenten und sind daher überall dort ideal, wo Platz entscheidend ist.. Mehrkanal-RS232-Treiber/Empfänger (RS232-Transceiver) Datenraten von 120 kbit/s bis 1 Mbit/s Abschaltmodus mit niedriger Leistungsaufnahme verringert die Verlustleistung Niedrigspannung Einige RS232-Transceiver können externe 0,1 uF Kondensatoren enthalten Integrierte ESD-Anwendungen. Anwendungen. Hochgeschwindigkeits-Modems Batteriebetriebene Geräte Notebook-, Subnotebook- und Palmtop-Computer Drucker Handgeräte Peripheriegeräte Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 2 | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 14 | Abmessungen: | 19.43 x 7.87 x 4.45mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, 1899710, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX251CPD+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |