Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Leitungstransceiver 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1899681
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX250CSD+
EAN/GTIN:
     5059045368236
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm

Duale RS-232-Sender/Empfänger, Maxim Integrated. Die Maxim -Familie von Dual-RS232-Leitungstreibern und Empfängern sind für alle EIA/TIA-232E Kommunikationsschnittstellen V.24 und V.28 vorgesehen. Der RS232-Dual Sender/Empfänger von Maxim ermöglicht Anwendungen wie Schnittstellenübersetzung, Modem, Laptop sowie batteriebetriebene RS232-Systeme aufgrund seines Abschaltmodus mit niedriger Leistungsaufnahme. Die Mehrkanal-Transceiver MAX233, MAX235 haben keine externen Komponenten und sind daher überall dort ideal, wo Platz entscheidend ist.. Mehrkanal-RS232-Treiber/Empfänger (RS232-Transceiver) Datenraten von 120 kbit/s bis 1 Mbit/s Abschaltmodus mit niedriger Leistungsaufnahme verringert die Verlustleistung Niedrigspannung Einige RS232-Transceiver können externe 0,1 uF Kondensatoren enthalten Integrierte ESD-Anwendungen. Anwendungen. Hochgeschwindigkeits-Modems Batteriebetriebene Geräte Notebook-, Subnotebook- und Palmtop-Computer Drucker Handgeräte Peripheriegeräte
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, 1899681, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX250CSD+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 5,30*
€ 7,75*
1
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 14,02*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,20*
10 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 19,18*
€ 26,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.