Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Logikebene-Umsetzer MAX3391 SMD 14-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1899184
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3391EEUD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1899184
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = MAX3391
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfunktion = Voltage Level Translatormm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 1.6 μs @ 50 pF
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Leitungstreiber, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
MAX3391
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfunktion:
Voltage Level Translatormm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
1.6 μs @ 50 pF
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.