Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, PDIP, ±4.5 to ±18V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898266
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DG508ACJ+
EAN/GTIN:
     5059045368748
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Abmessungen = 19.43 x 7.87 x 5.08mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Analogmultiplexer, Maxim Integrated. Eine Serie von Analogmultiplexern von Maxim Integrated einschließlich Ein- und Mehrfachschaltern in den Konfigurationen 4:1, 8:1 und 16:1
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Abmessungen:
19.43 x 7.87 x 5.08mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 1898266, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, DG508ACJ+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.