Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Alcoswitch SE Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 6-polig Ungeschirmt, Leiterplatten-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Alcoswitch SE Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 6-polig Ungeschirmt, Leiterplatten-Montage
TE Connectivity Alcoswitch SE Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 6-polig Ungeschirmt, Leiterplatten-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1895833
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     215876-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1895833
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Gender = Buchse
LAN Kategorie = Cat.3
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 6
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 18.1mm
Breite = 13.2mm
Tiefe = 14.6mm
Seriennummer = 215876
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Das umfassende modulare Klinkenbuchsen-Portfolio von TE Connectivity (TE) mit einem Anschluss wurde entwickelt, um die verschiedenen Designanforderungen des Datenkommunikationsmarktes zu erfüllen. Das Produktportfolio, das rechtwinklige Jacks, 45-Grad-Winkelbuchsen und vertikale Jacks umfasst, ist speziell für Anwendungen geeignet, die Leistung in Sprach-, Daten- und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken erfordern. Die modularen Buchsen mit einem Anschluss von TE sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Konfigurationen erhältlich und bieten eine kompakte Größe.Standardisierung für Netzwerkverbindungen Anwenderfreundlichkeit Großes Portfolio Flach, durchkontaktiert oder SMD Mit und ohne Abschirmung Mit und ohne LEDs Erdungs- und Tafelfunktionen Anwendungen Kommunikationen Telefone Router Server Switches Computer Bürogeräte Unterhaltungselektronik • Drahtlose Basisstationen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
LAN Kategorie:
Cat.3
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
6
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
18.1mm
Breite:
13.2mm
Tiefe:
14.6mm
Seriennummer:
215876
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.