Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG IN65 Endschalter, Rollen, DPST, Öffner/Schließer, IP66, IP67, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895280
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6083000214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollen
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Öffner/Schließer
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 5A
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 24V
Anschlussausführung = M20
Serie = IN65
Schaltfunktion = Schleichkontakt
Länge = 31mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Lebensdauer mechanisch = 15000000Cycles

Die IN65-Schalter können in Sicherheitseinrichtungen und zur Positionsüberwachung in praktisch jeder industriellen Anwendung eingesetzt werden. Die Modularität ermöglicht eine hohe Flexibilität, sodass individuelle Kundenlösungen realisiert werden können. Aufgrund der Verriegelung und Montageklammer des Betätigungselements aus Metall ist das Produkt besonders robust. Der IN65 kombiniert ideal die wirtschaftlichen Vorteile eines Kunststoffgehäuse-Schalters mit der Robustheit eines Metallgehäuses.Standardschalter Modulare Ausführung Hohe Zuverlässigkeit bei niedrigen Strömen (1 mA) Werkzeugloses Drehen und Wechseln des Betätigungselements Verriegelung mit Betätigungselement aus Metall Befestigungsclip aus Metall Klappbare Snap-on-Abdeckung Langsam wirkende und rastende Kontakte Mechanische Lebensdauer: Bis zu 30 Millionen Schaltspiele Verschiedene Betätigungselemente erhältlich Einstellbare Betätigungselemente (8 x 45°-Neupositionierung) Einstellbarer Hebel Drehbarer Hebel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollen
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Öffner/Schließer
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
5A
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
24V
Anschlussausführung:
M20
Serie:
IN65
Schaltfunktion:
Schleichkontakt
Länge:
31mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Lebensdauer mechanisch:
15000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, leitungseinführung, endlagenschalter ip66, 1895280, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bernstein AG, 6083000214, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.