Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG IN62 Endschalter, Stößel, DPST, 2 Öffner, IP 67, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 5A Anschluss M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895275
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6083000202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 5A
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 24V
Anschlussausführung = M20
Serie = IN62
Schaltfunktion = Schleichkontakt
Länge = 31mm
Breite = 74mm
Einbaulage = Schraub

Die IN62-Schalter können in Sicherheitseinrichtungen und zur Positionsüberwachung in praktisch jeder industriellen Anwendung eingesetzt werden. Nur mit Stößelantrieb erhältlich.Standardschalter Hohe Zuverlässigkeit bei niedrigen Strömen (1 mA) Klappbare Snap-on-Abdeckung Langsam wirkende und rastende Kontakte Mechanische Lebensdauer: Bis zu 30 Millionen Schaltspiele
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
5A
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
24V
Anschlussausführung:
M20
Serie:
IN62
Schaltfunktion:
Schleichkontakt
Länge:
31mm
Breite:
74mm
Einbaulage:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter bernstein, endlagenschalter, endlagenschalter ip67, 1895275, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bernstein AG, 6083000202, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,47*
€ 16,52*
€ 5,46*
ab € 11,78*
€ 16,92*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,61*
€ 18,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,76*
€ 19,00*
€ 3,90*
ab € 13,33*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.