Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG TI2 Endschalter, Schwenk, DPST, Öffner/Schließer, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 10A Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895271
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6088190040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Schwenk
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Öffner/Schließer
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max. = 240V
Anschlussausführung = M16
Serie = TI2
Schaltfunktion = Schleichkontakt
Länge = 30mm
Breite = 180mm
Lebensdauer mechanisch = 3000000Cycles

Endschalter mit Kunststoffgehäuse Das Betätigungselement kann aus allen Richtungen mit Ausnahme der axialen Richtung angefahren werden.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Schwenk
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Öffner/Schließer
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max.:
240V
Anschlussausführung:
M16
Serie:
TI2
Schaltfunktion:
Schleichkontakt
Länge:
30mm
Breite:
180mm
Lebensdauer mechanisch:
3000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, bernstein endschalter ip65, leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, 1895271, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bernstein AG, 6088190040, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,20*
€ 35,17*
€ 5,95*
ab € 28,65*
€ 38,47*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,05*
€ 38,81*
€ 5,46*
ab € 29,74*
€ 39,62*
€ 3,90*
ab € 30,49*
€ 40,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.