Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HFBR LWL-Empfänger 160MBd, 820nm Rund 6.3ns, 8-polig THT, ST-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894839
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2416TZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Datenrate max. = 160MBd
Steckerform = Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 820nm
Regelanstiegszeit = 6.3ns
Fallzeit typ. = 6.3ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = THT
Abmessungen = 27.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp = ST
Höhe über Panel = 10.2mm
Länge = 27.2mm
Breite = 12.7mm
Ausgangssignaltyp = Analog
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
160MBd
Steckerform:
Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
820nm
Regelanstiegszeit:
6.3ns
Fallzeit typ.:
6.3ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
27.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp:
ST
Höhe über Panel:
10.2mm
Länge:
27.2mm
Breite:
12.7mm
Ausgangssignaltyp:
Analog
Weitere Suchbegriffe: lwl empfänger, 1894839, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, HFBR2416TZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.