Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom AFBR LWL-Empfänger 50Mbit/s, 685nm, 6-polig THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894761
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-2529Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Polymerfaserkabel
lwl empfänger
Datenrate max. = 50Mbit/s
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 685nm
Anzahl der Pins = 6
Montage Typ = THT
Abmessungen = 18.8 x 12.2 x 7.6mm
Höhe über Panel = 7.6mm
Länge = 18.8mm
Breite = 12.2mm
Ausgangssignaltyp = TTL

AFBR-26x4Z/25x9Z-Serie, LWL-Empfänger. Die Serie AFBR-26x4Z/ 25x9 Z von Avago Technologies besteht aus LWL-Empfängern für 1 mm POF (optische Polymerfaser). Diese LWL-Empfänger sind kompatibel mit den TTL-Logik-Produktreihen. Die 4-poligen Geräte der Serie AFBR-26x4Z/ 25x9Z bestehen aus einem digitalisierenden IC mit einer integrierten Fotodiode für einen logik-kompatiblen Ausgangspegel. Diese Komponenten sind verpackt in Versatile Link-Gehäuse und können ineinander verschränkt werden, was den Platzbedarf minimiert. Zu geeigneten Anwendungen gehören: industrielle Steuerungen und Fabrikautomatisierung, hohe Isolationsspannung und Beseitigung von Masseschleifen.. Datenübertragung mit Signalraten von DC bis zu 50 MBd Integrierte PIN-Diode und digitalisierender IC mit TTL-Ausgangslogik Bis zu 50 m Entfernung mit 1 mm POF Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
50Mbit/s
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
685nm
Anzahl der Pins:
6
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
18.8 x 12.2 x 7.6mm
Höhe über Panel:
7.6mm
Länge:
18.8mm
Breite:
12.2mm
Ausgangssignaltyp:
TTL
Weitere Suchbegriffe: 1894761, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, AFBR2529Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.616,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 13,0807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.755,76*
€ 3.279,3544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.721,62*
€ 3.238,7278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.653,34*
€ 3.157,4746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.630,58*
€ 3.130,3902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.616,14*
€ 3.113,2066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.