Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom AFBR LWL-Empfänger 5Mbit/s, 685nm, 6-polig THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894760
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-2521CZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Polymerfaserkabel
lwl empfänger
Datenrate max. = 5Mbit/s
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 685nm
Anzahl der Pins = 6
Montage Typ = THT
Abmessungen = 18.8 x 12.2 x 7.6mm
Höhe über Panel = 7.6mm
Länge = 18.8mm
Breite = 12.2mm
Serie = AFBR

LWL-Empfänger Serie AFBR-25x1CZ. Die Serie AFBR-25x1 Z Versatile Link von Avago Technologies umfasst Übertrager für LWL-Verbindungen. Es sind drei verschiedene Gehäuse erhältlich. Das AFBR-2521CZ ist ein horizontales Gehäuse, AFBR-2531CZ vertikal, und AFBR-2541CZ ist das geneigte (30°) Gehäuse. Der Empfänger besteht aus einem IC mit Fotodiode mit einem TTL-Logik-Ausgang. Der Übertrager hat dabei ein Signal von DC bis 5 MBd bis zu 50 m. Anwendungen umfassen Treiber und Wechselrichter, RS-232- und RS-485-Erweiterungen, industrielle Steuerung sowie Fabrikautomation.. LWL-Empfänger AFBR-25x1CZ für 1 mm POF und 200 μm PC Versatile Link-Gehäuse: kompatibel mit den Versatile Link-Steckverbindern von Avago Technologies Platzsparend Umgekehrte Ausgangssignale RoHS-konform Empfänger: integrierte PIN-Diode und digitalisierender IC mit TTL-Ausgangslogik Reset bei Einschaltung (POR) 50 m Entfernung mit 1 mm (POF) / 500 m Entfernung mit 200 μm PCS-Faser (Polymer Clad Silica) Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5Mbit/s
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
685nm
Anzahl der Pins:
6
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
18.8 x 12.2 x 7.6mm
Höhe über Panel:
7.6mm
Länge:
18.8mm
Breite:
12.2mm
Serie:
AFBR
Weitere Suchbegriffe: 1894760, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, AFBR2521CZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.910,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 9,5509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.044,45*
€ 2.432,8955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.025,20*
€ 2.409,988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.970,56*
€ 2.344,9664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.936,25*
€ 2.304,1375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.910,18*
€ 2.273,1142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.