Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom AFBR LWL-Empfänger 50Mbit/s, 865nm, 8-polig THT, ST-Anschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894757
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-2418MZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Datenrate max. = 50Mbit/s
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 865nm
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = THT
Abmessungen = 27.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp = ST
Höhe über Panel = 10.2mm
Länge = 27.2mm
Breite = 12.7mm
Serie = AFBR

RoHS-konform. AFBR-24x8xZ-Serie, LWL-Empfänger. Der Miniatur-Link-LWL-Empfänger AFBR-24x8 DC-50 MBd hat eine kostengünstige, hochleistungsfähige Bauweise für den Betrieb mit den LWL-Sendern HFBR-14xxZ und Multimode-Glasfaserkabel. Der Empfänger ist außerdem kompatibel mit ST- und SMA-Steckverbindern. Aufgrund der integrierten Bauweise des Empfängers besitzt er eine sehr hohe EMV-Festigkeit, einen großen Empfangsdynamikbereich und eine hohe Empfindlichkeit über die Temperatur hinweg. Anwendungsgebiete: Hochspannungsisolierung Beseitigung von Masseschleifen Automatisierung von Unterstationen Industrielle Steuerung und Fabrikautomatisierung Reduzierung von Überspannungen Optische Übertragung von DC bis 50 MBd. RSSI-Ausgang Integrierte PIN-Diode und digitalisierender IC mit CMOS/TTL-Ausgangslogik Bis zu 2 km Entfernung mit Multimode-Glasfaserkabel Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C Betrieb mit 3,3 V und 5 V Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
50Mbit/s
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
865nm
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
27.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp:
ST
Höhe über Panel:
10.2mm
Länge:
27.2mm
Breite:
12.7mm
Serie:
AFBR
Weitere Suchbegriffe: 1894757, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, AFBR2418MZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,8102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 22,08017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.438,32*
€ 1.711,6008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.421,0004*
€ 1.690,99048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.377,3204*
€ 1.639,01128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.351,38*
€ 1.608,1422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.324,8102*
€ 1.576,52414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.