| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1894513 Herst.-Nr.: SKU-0308 EAN/GTIN: 5060322450308 |
| | |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Anwendung = Leitfähige Farbe Gebinde Typ = Kanister Gebindegröße = 1 L Handelsname = Electric Paint
Touch-Platine, Pi Cap, elektrische Komponenten, Prototypenmaterialien, Leiterplatten, Mikrocontroller, Arduino, Raspberry Pi, Makey Makey und e-Textiles. Zur Verwendung mit der Touch Board oder Pi Cap zur Herstellung von Berührungssensoren.Leitet Strom, wenn es trocken ist Farbe, Schablone oder Siebdruck Air-Trocknung Ungiftig und lösungsmittelfrei Wasserlöslich Überlackierung mit wasserbasierten Farben Farbe, Siebdruck, Schablone, Aufsprühen oder Auftragen wie jede andere wasserbasierte Farbe Trocknet bei Raumtemperatur in 10-15 Minuten Muss vollständig trocken sein, um zu arbeiten Leicht abnehmbar mit Seife und Wasser Dichtung mit Acrylfarbe oder Sprühlack Kann bei richtiger Behandlung Jahre halten und trocken gehalten werden Funktioniert auf: Papier, Pappe, Holz, Kunststoff, Glas, Putz, einige Gummis, Textilien usw. Kann zum Schutz oder für mehrschichtige Schaltkreise lackiert oder übersprüht werden Kann mit E-Blocks verwendet werden Oberflächenwiderstand: Ca. 55 Ohm/Vierkant bei einer Schichtdicke von 50 μm Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Anwendung: | Leitfähige Farbe | Gebinde Typ: | Kanister | Gebindegröße: | 1 L | Handelsname: | Electric Paint |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1894513, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Schutzlacke, Bare Conductive, SKU0308, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Varnishes |
| | |
| |