|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1894384 Herst.-Nr.: STTH120R04TV1 EAN/GTIN: 5059045380443 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = ISOTOP Dauer-Durchlassstrom max. = 120A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V Gleichrichter-Typ = Fast Recovery Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 4 Maximaler Spannungsabfall = 1.5V Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 80ns Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | ISOTOP | Dauer-Durchlassstrom max.: | 120A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 400V | Gleichrichter-Typ: | Fast Recovery | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 4 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.5V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 80ns |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, smd diode, 1894384, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH120R04TV1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
|  |  |
| |