Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 300V / 8A, 3-Pin D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894372
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH803G-TR
EAN/GTIN:
     5059045376576
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 300V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns

Einfache epitaktische Diode mit schneller Erholung, geeignet für Schaltnetzteile und hochfrequente DC/DC-Wandler. Verpackt in TO-220AC oder D2PAK ist dieses Gerät speziell für die sekundäre Gleichrichtung vorgesehen.Kombiniert höchste Erholungs- und Rückspannungsleistung Extrem schnelle, weiche und rauschfreie Erholung
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
300V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
35ns
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, smd diode, 1894372, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH803GTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.