Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Diode, 600V / 3A, 2-Pin DO-201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894357
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH3R06
EAN/GTIN:
     5059045376583
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Hochspannung
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.7V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 30ns
Durchmesser = 5.3mm
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Hochspannung
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.7V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
30ns
Durchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1894357, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH3R06, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.