Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Diode, 600V / 3A, 2-Pin DO-201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894016
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH3R06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Hochspannung
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.7V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 30ns
Durchmesser = 5.3mm

Der STTH3R06, der die ST Turbo 2 600-V-Technologie verwendet, ist speziell für den Einsatz in Schaltnetzteilen, Wechselrichtern und als Freilaufdiode geeignet.Ultraschnelles Schalten Niedriger Wärmewiderstand Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Geringer Leckstrom (Platindotierung)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Hochspannung
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.7V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
30ns
Durchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1894016, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH3R06, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
€ 8,95*
ab € 0,124*
€ 0,164*
1
€ 6,90*
ab € 0,114*
€ 0,535*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.