Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 50V / 20A, 8-Pin PowerFLAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1893963
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     FERD20U50DJF-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerFLAT
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 8
Maximaler Spannungsabfall = 510mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Dieser einzelne Gleichrichter basiert auf einer proprietären Technologie, die es ermöglicht, die beste VF/IR-Qualität für eine bestimmte Siliziumoberfläche zu erreichen. Der FERD20U50 ist in PowerFLAT ® 5x6 verpackt und für den Einsatz in Gleichrichtungs- und Freilaufvorgängen in Schaltnetzteilen optimiert.Patentierter ST-Gleichrichterprozess Stabiler Leckstrom über Sperrspannung Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hochfrequenzfunktion
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerFLAT
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
8
Maximaler Spannungsabfall:
510mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 1893963, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, FERD20U50DJFTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.