Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO XLR-Kabel 3-polig, XLR 3-polig, XLR 1.5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO XLR-Kabel 3-polig, XLR 3-polig, XLR 1.5m Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1893946
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1893946
EAN/GTIN:
     5059045130123
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
XLR Steckverbinder
xlr kabel 1,5m
Steckverbinder 1 = 3-polig, XLR
Steckverbinder 2 = 3-polig, XLR
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 1.5m
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

3-poliges XLR-Kabel von RS Pro mit PVC-Ummantelung, geschirmt, Stecker auf Buchse 3-polige XLR-Kabelkomponenten (externe Kabelrückführung) unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro sind perfekt für den Einsatz in einer Reihe von Studio- und Live-Audioanwendungen und bieten ausgezeichnete Leistung und Langlebigkeit. Diese robusten 2-adrigen XLR-Kabel verfügen über eine Abschirmung, die unerwünschte Geräusche und Störungen reduziert, mit einer äußeren PVC-Ummantelung zum Schutz vor Korrosion und Stößen. RS PRO RS Pro XLR-Kabel umfassen Durable 3-polige Steckverbinder mit Stecker an einem Ende und Buchse am anderen Ende, was Flexibilität und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Audiogeräten bietet, um ein sauberes Audiosignal zu liefern. Die 3-poligen XLR-Kabel der RS Pro Serie sind in einer Vielzahl von Längen von 1 m bis 10 m erhältlich und bieten Ihnen Flexibilität in einer Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in einer Vielzahl von Längen, passend für Ihre Anforderungen 3-polige Steckverbinder bieten Flexibilität mit einer Vielzahl von XLR-Audiogeräte Geschirmt für ein klares und präzises Audiosignal während des Gebrauchs Vermeidung von Störungen PVC-Ummantelung bietet Korrosionsbeständigkeit und Schutz vor physikalischen Einwirkungen Und Schäden Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen Stecker auf Buchse mit Schnellfreigabe für eine sichere Verbindung Anschluss und einfaches Entfernen Anwendungen XLR-Kabel sind eine Art von Audiokabel-Baugruppe, die XLR-Steckverbinder besitzt, die zur Verbindung verschiedener Audiogeräte wie z. B. eines Mikrofons mit einem Mischpult oder PA verwendet werden, um ein sauberes und ausgewogenes Audiosignal zu liefern. XLR-Kabel verfügen oft über 3-polige Steckverbinder einschließlich Stecker und Buchse, sodass Audiogeräte und Schnittstellen angeschlossen werden können, wobei viele auch eine Abschirmung für ein verbessertes Signal enthalten. XLR-Kabel sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich und werden häufig in Bereichen wie: Aufnahmestudios Probenräume Arenen Musikorte Theater Sendestudios Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? RS Best.-Nr. (1893945) 1893945 - 1-m-Kabel RS Best.-Nr. (1893946) 1893946 - 1,5-m-Kabel RS Best.-Nr. (1893944) 1893944 - 2-m-Kabel RS Best.-Nr. (1893947) 1893947 - 3M-Kabel RS Best.-Nr. (1893949) 1893949 - 5-m-Kabel RS Best.-Nr. (1893950) 1893950 - 10-m-Kabel Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, hochwertigen Produkten mit mehr Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
3-polig, XLR
Steckverbinder 2:
3-polig, XLR
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
1.5m
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, xlr kabel rs pro, 1893946, Kabel und Drähte, AV-Kabel, XLR-Kabel, RS PRO, FC6191015, Cables & Wires, AV Cables, XLR Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.