| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1893828 Herst.-Nr.: 179EGFID/TLK225-1 EAN/GTIN: 0095969913409 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 179, TLK-225-1 Anwendung = Elektro, Elektronik Abmessungen = 185 x 90 x 43mm
Digitales Multimeter Fluke 179 mit einem KOSTENLOSEN TLK225-1 SureGrip TM Master ZubehörsatzDas Modell 179 von Fluke ist Teil der vielseitigen Digitalmultimeter-Serie 170 und umfasst eine 80BK Typ K Perlen-Thermoelementsonde mit integriertem Adapter. Das Modell 179 ist für eine Vielzahl von Messanwendungen geeignet und wird mit einer TL76-Messleitung, einer Bedienungsanleitung und 9-V-Alkali-Akkus geliefert. Dieses Modell verfügt auch über eine Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für leichteres Ablesen.Eigenschaften und Vorteile• LCD-Anzeige bis 6000 und Balkenanzeige mit 33 Segmenten• Messung des echten Effektivwerts (AC)• Erfüllt die Sicherheitsnorm EN61010-1, KAT. IV, 600 V und KAT. III, 1000 V• Widerstandsmessung, Dioden- und Durchgangsprüfung• Kapazitätsmessung bis 10000 μF• Frequenzmessung bis 100 kHz• Aufzeichnung von Minimum/Maximum/Mittelwert• Anzeige und automatische Messwertspeicherung• Separater Batterie- und Sicherungszugriff ohne Brechen des Kalibriersiegels• Kompatibel mit Fluke Toolpak™ Magnethalter- und Trageschlaufensatz (Best.-Nr. (331-7402) 331-7402)Zusätzliche technische Daten• Gleichstromgenauigkeit: ±1 % • Gleichstromanzeige: +3 Stellen • Niedrigster Gleichstrombereich: 60 mA • Höchster Gleichstrombereich: 10 A • Niedrigste Gleichstromauflösung: 0,01 mA • Wechselstromgenauigkeit: ±1,5 % • Wechselstromanzeige: +3 Stellen • Niedrigster Wechselstrombereich: 60 mA • Höchster Wechselstrombereich: 10 A • Niedrigste Wechselstromauflösung: 0,01 mA • Max. Wechselspannungsfrequenz: 1 kHz • Widerstandsgenauigkeit: ±0,9 % / ±0,7 %• Dezimalstellen für Widerstand: +1 D / + 2 DKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenl Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 179, TLK-225-1 | Anwendung: | Elektro, Elektronik | Abmessungen: | 185 x 90 x 43mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, fluke multimeter cativ, multimeter fluke, multimeter, 1893828, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Kits, Fluke, 179EGFIDTLK2251, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Kits |
| | |
| |