|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1892079 Herst.-Nr.: TS472IQT EAN/GTIN: 5059045814184 |
| |
|
|  |  |
 | Verstärker-Typ = Audio Ausgangs-Typ = Differential Montage-Typ = SMD Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,2→ 5,5 V Stromversorgungs-Typ = Single Gehäusegröße = QFN Pinanzahl = 24 Eingangssignal-Typ = Differential Ausgangssignal-Typ = Differential Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Erhältlich in bleifreiem Flip-Chip-Gehäuse und im 4 x 4-mm-QFN24-Gehäuse Rauscharmer 2,0-V-Mikrofonvorspannungsausgang ESD-Schutz (2 kV) 40 kHz Bandbreite unabhängig von der Verstärkung Geringe Verzerrung: 0,1 % typ. Geringes Rauschen: 10 nV/√Hz typ. Äquivalentes Eingangsrauschen bei F = 1 kHz 2,2 bis 5,5 V Einzelversorgungsbetrieb Vollständig differenzieller Eingang/Ausgang Schnelle Anlaufzeit bei 0 dB: 5 ms typ. Aktive Low-Standby-Modusfunktion (max. 1 μA) Niedriger Energieverbrauch bei 20 dB: 1,8 mA Weitere Informationen:  |  | Verstärker-Typ: | Audio | Ausgangs-Typ: | Differential | Montage-Typ: | SMD | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 2,2→ 5,5 V | Stromversorgungs-Typ: | Single | Gehäusegröße: | QFN | Pinanzahl: | 24 | Eingangssignal-Typ: | Differential | Ausgangssignal-Typ: | Differential | Betriebstemperatur max.: | +85 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1892079, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TS472IQT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs |
|  |  |
| |