Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schieberegister 8-Bit SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892023
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4094YM013TR
EAN/GTIN:
     5059045814160
Suchbegriffe:
1892023
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SO
Anzahl der Zustände = 8
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 20 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.65mm
Direction Typ = Uni-Directional
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO
Anzahl der Zustände:
8
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
20 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.65mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,45*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.