|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1892016 Herst.-Nr.: ST3222BTR EAN/GTIN: 5059045825722 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 2 Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 20 Abmessungen = 6.6 x 4.48 x 1.05mm
Der ST3222 ist eine EIA/TIA-232- und V.28/V.24-Kommunikationsschnittstelle mit 3 V-Versorgung und niedrigem Stromverbrauch sowie hoher Datenrate. ST3222 verfügt über eine proprietäre Ausgangsstufe mit niedrigem Dropout für echte RS-232-Leistung von 3- bis 3,6-V-Netzteilen. Das Gerät benötigt nur vier kleine 0,1 mF-Standard-Außenkondensatoren für den Betrieb mit 3-V-Versorgung. Der ST3222 verfügt über zwei Empfänger und zwei Treiber. Der ST3222 verfügt über einen 1-mA-Abschaltmodus, der den Stromverbrauch reduziert und die Batterielebensdauer in tragbaren Systemen verlängert. Seine Empfänger können im Abschaltmodus aktiv bleiben, sodass externe Geräte wie Modems mit nur 1 mA Versorgungsstrom überwacht werden können. Das Gerät läuft garantiert mit Datenraten von 250 kbit/s bei gleichzeitiger Beibehaltung der RS-232-Ausgangspegel. Typische Anwendungen sind Notebooks, Sub-Notebooks und Palmtop-Computer, batteriebetriebene Geräte, tragbare Geräte, Peripheriegeräte und Drucker.300 μA Versorgungsstrom 250 kbit/s minimale garantierte Datenrate 6 V/μs minimale garantierte Anstiegsgeschwindigkeit Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 2 | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 20 | Abmessungen: | 6.6 x 4.48 x 1.05mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |