Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsüberwachung SO 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891877
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM706TM6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Aktiv-High
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 3.15V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Aktiv-High
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
3.15V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1891877, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM706TM6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,60*
2 Tage
6051
1
€ 14,99*
ab € 0,437*
€ 1,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.