Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitungssatz / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891828
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934157101
EAN/GTIN:
     5059045815150
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messkabel hirschmann 1m
Leitungstyp = Prüfspitzen Messleitung
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 16A
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Prüfspitzen Messleitung
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
16A
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: hirschmann prüfmittelset, messkabel, 1891828, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Hirschmann Test & Measurement, 934157101, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.