Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891324
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L08ACZ
EAN/GTIN:
     5059042784657
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = 8 V
Line-Regulation = 175 mV
Genauigkeit = ±5%
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Länge = 4.95mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
8 V
Line-Regulation:
175 mV
Genauigkeit:
±5%
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Länge:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L78L08ACZ, 1891324, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.