Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi RFID-Modul I2C, 1.8 → 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1890222
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     N24RF64EDWPT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
onsemi
N24RF64EDWPT3G
1890222
Halbleiter
Baugruppentyp = Modul
Unterstützte Busschnittstellen = I2C
Versorgungsspannung = 1.8 → 5.5V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4mm

Kontaktlose Übertragung von Daten Nahbereichskommunikation (bis zu 150 cm) Luftschnittstellenkommunikation bei 13,56 MHz (HF) Zur Kennzeichnung: Stellen Sie Modulation mit 1,65 Kbit/s oder 26,48 Kbit/s Datenrate ein Von Tag: Lastmodulation mit Manchester-Codierung mit 423-kHz- und 484-kHz-Baugruppenträgern im Datenratenmodus mit niedriger (6,6 Kbit/s) oder hoher (26 Kbit/s) Datenrate. Unterstützt die Datenrate von 53 Kbit/s mit schnellen Befehlen 32-Bit-Blockmodus Lesen und Schreiben Unterstützung gegen Kollisionen Eindeutige 64-Bit-Kennung (UID) Mehrere 32-Bit-Kennwörter und Sperrfunktion für jeden Benutzerspeichersektor Unterstützt Fast (400 kHz) und Fast-Plus (1 MHz) I2C-Protokoll Versorgungsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V. 4 Byte Seitenschreibpuffer I2C-Timeout Schmitt-Trigger und Rauschunterdrückungsfilter an I2C-Bus-Eingängen (SCL und SDA) 2048 Blöcke x 32 Bits (64 Sektoren mit jeweils 32 Blöcken) HF-Modus 8192 x 8 Bit I2C-Modus 2.000.000 Programm-/Löschzyklen 200 Jahre Datenspeicherung Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C. SOIC-, TSSOP 8-adrige Gehäuse Diese Geräte sind bleifrei, halogenfrei/BFR-frei Anwendungen NFC-Tag HF-Kennzeichnung EEPROM
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Unterstützte Busschnittstellen:
I2C
Versorgungsspannung:
1.8 → 5.5V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.