Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi RFID-Modul I2C, 1.8 → 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1890216
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     N24RF04DWPT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
onsemi
N24RF04DWPT3G
1890216
Halbleiter
Baugruppentyp = Modul
Unterstützte Busschnittstellen = I2C
Versorgungsspannung = 1.8 → 5.5V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Unterstützte Busschnittstellen:
I2C
Versorgungsspannung:
1.8 → 5.5V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.