Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SO, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889372
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L15CD-TR
EAN/GTIN:
     5059045830610
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 15 V
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 60 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 1.5mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
15 V
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
60 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
1.5mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1889372, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L15CDTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,244*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,244*
€ 0,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.