Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 800mA, 1 Linearregler TSSOP, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889321
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6928D013TR
EAN/GTIN:
     5059045842583
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 800mA
Ausgangsspannung = 0,6 V
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 230µA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.2 x 3.1 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Breite = 3.1mm

2 V bis 5,5 V Batterieeingangsbereich Hoher Wirkungsgrad: bis 95 % Interner synchroner Schalter Keine externe Schottky-Diode erforderlich Sehr niedriger Ruhestrom 1 μA max. Abschaltversorgungsstrom Max. Ausgangsstrom: 800 mA Einstellbare Ausgangsspannung von 0,6 V. Low-Dropout-Betrieb: Bis zu 100 % Arbeitszyklus Wählbarer Modus mit geringem Rauschen/geringem Verbrauch bei geringer Last Signal ″Einwandfreie Leistung″ ±1 % Genauigkeit der Ausgangsspannung Strommodusregelung 1,4 MHz Schaltfrequenz Extern synchronisiert von 1 MHz bis 2 MHz OVP Kurzschlussschutz Anwendungen Batteriebetriebene Geräte Tragbare Messgeräte Mobiltelefone PDAs und Handheld-Terminals DSC GPS
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
800mA
Ausgangsspannung:
0,6 V
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
230µA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.2 x 3.1 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1889321, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L6928D013TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.