Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS-Timer TS556IDTTR, Dual 2.7MHz SO, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889296
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS556IDTTR
EAN/GTIN:
     5059045824862
Suchbegriffe:
1889296
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Timer ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Anzahl interner Timer = 2
Pinanzahl = 14
Eingangsfrequenz max. = 2.7MHz
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 16 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 100 ns @ 10 pF
Höhe = 1.65mm
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Anzahl interner Timer:
2
Pinanzahl:
14
Eingangsfrequenz max.:
2.7MHz
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
16 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
100 ns @ 10 pF
Höhe:
1.65mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1472
€ 14,99*
ab € 0,649*
€ 1,328*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.