|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1889283 Herst.-Nr.: STPIC6D595MTR EAN/GTIN: 5059045839538 |
| |
|
|  |  |
 | Gehäusegröße = SO Logikfunktion = Schieberegister Anzahl der Zustände = 8 Montage-Typ = SMD Betriebsart = Seriell - Parallel Anzahl der Elemente = 1 Pinanzahl = 16 Arbeitsspannnung min. = 4,5 V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Abmessungen = 10 x 4 x 1.64mm Trigger-Typ = D-Typ-Kante Weitere Informationen:  |  | Gehäusegröße: | SO | Logikfunktion: | Schieberegister | Anzahl der Zustände: | 8 | Montage-Typ: | SMD | Betriebsart: | Seriell - Parallel | Anzahl der Elemente: | 1 | Pinanzahl: | 16 | Arbeitsspannnung min.: | 4,5 V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Abmessungen: | 10 x 4 x 1.64mm | Trigger-Typ: | D-Typ-Kante |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |