Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED Displaytreiber QFN 8-Pins, 3 → 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889274
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STLD40DPUR
EAN/GTIN:
     5059045825388
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Gehäusetyp = QFN
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 8
Versorgungsspannungsbereich = 3 → 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montage Typ = SMD°C
Breite = 3.15mm
Höhe über Panel = 0.95mm
Länge = 3.15mm

STLD40D ist ein Aufwärtswandler, der von 3,0 V bis 5,5 V arbeitet Er kann eine Ausgangsspannung von bis zu 37 V liefern und kann bis zu 10 weiße LEDs in Reihe schalten. Der Wandler ist ein PFM-Induktionsschalter (Pulsfrequenzmodulation), der im diskontinuierlichen (DCM)-Modus arbeiten kann. Eine minimale Ausschaltzeit des integrierten Aufwärtsschalters TSWIs ist intern fest eingestellt und ermöglicht die Begrenzung der Schaltfrequenz. Die Ausgangsstrombelastbarkeit beträgt 20 mA bei einer Ausgangsspannung von 37 V. Die Regelung erfolgt durch die Erfassung des LED-Stroms durch den Widerstand RLED. Das Gerät kann über den Logik-Freigabesignalstift EN ein-/ausgeschaltet werden. Durch Anlegen eines Niederfrequenz-PWM-Signals können die LEDs gedimmt werden. Der maximale Peak Induktionsstrom kann durch Anschluss eines Widerstands RSETTO an den Stift RSET programmiert werden.Induktivitätsschalter Boost-Controller PFM-Modus-Steuerung Hoher Wirkungsgrad über einen großen Eingangsspannungsbereich von 3,0 V bis 5,5 V. Überspannungsschutz mit automatischem Neustart Einstellbare Peak Current Limit-Einstellung Aktivierungsstift mit Möglichkeit der PWM-Dimmsteuerung Niedriger Abschaltstrom<: 1 μA Kleine externe Komponente Gute Last- und Leitungsregelung QFN8 3 x 3 mm Anwendungen Weiße LED-Versorgung für LCD-Hinterleuchtung Mobiltelefon PDA und Organizer Alle Handgeräte werden von 3,0 V bis 5,5 V versorgt
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
QFN
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
8
Versorgungsspannungsbereich:
3 → 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montage Typ:
SMD°C
Breite:
3.15mm
Höhe über Panel:
0.95mm
Länge:
3.15mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, 4000 cmos, 1889274, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, STMicroelectronics, STLD40DPUR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7954
5
€ 14,99*
ab € 0,705*
€ 1,315*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,61*
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.