Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler DPAK, 2 + Tab-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889271
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78M08CDT-TR
EAN/GTIN:
     5059045590743
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung = 8 V
Line-Regulation = 100 mV
Load-Regulation = 100 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 2 + Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.4mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Breite = 6.22mm

Die dreipoligen positiven Regler der Serie L78M sind in den Gehäusen TO-220, TO-220FP, DPAK und IPAK und mit mehreren festen Ausgangsspannungen erhältlich, was sie in einer Vielzahl von Anwendungen nützlich macht. Diese Regler können eine lokale On-Card-Regelung bieten, um die Verteilungsprobleme im Zusammenhang mit der Ein-Punkt-Regelung zu beseitigen. Jeder Typ verwendet interne Strombegrenzung, thermische Abschaltung und Schutz vor sicheren Bereichen, wodurch er im Wesentlichen unzerstörbar ist. Wenn eine angemessene Wärmeableitung vorhanden ist, können sie über 0,5 A Ausgangsstrom liefern. Obwohl diese Geräte hauptsächlich als Festspannungsregler konzipiert sind, können sie mit externen Komponenten verwendet werden, um einstellbare Spannung und Ströme zu erhalten.Ausgangsstrom bis 0,5 A. Ausgangsspannungen von 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 24 V. Schutz gegen thermische Überlastung Kurzschlussschutz SOA-Schutz für Ausgangsübergang Ausgangsspannungstoleranz: 2 % (AB- und AC-Versionen) oder 4 % (C-Version) Garantiert im erweiterten Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung:
8 V
Line-Regulation:
100 mV
Load-Regulation:
100 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
2 + Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.4mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Breite:
6.22mm
Weitere Suchbegriffe: 1889271, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78M08CDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,35*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.