Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 3A, 1 Linearregler HSOP, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889210
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST1S40IPHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Reglertyp = LinearreglerA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,4 %
Load-Regulation = 0,5 typ.) %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HSOPµA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 5 x 4 x 1.55mm
Höhe = 1.55mm
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglerA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,4 %
Load-Regulation:
0,5 typ.) %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HSOPµA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
5 x 4 x 1.55mm
Höhe:
1.55mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1889210, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, ST1S40IPHR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,38*
2 Tage
8487
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 2,08*
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 3,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.