Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 800mA, 1 Linearregler TSSOP, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889189
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6928D013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsstrom max. = 800mA
Ausgangsspannung = 0,6 V
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 230µA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.2 x 3.1 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Breite = 3.1mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
800mA
Ausgangsspannung:
0,6 V
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
230µA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.2 x 3.1 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1889189, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L6928D013TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,40*
2 Tage
3739
1
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 3,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 5.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.