Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler SO, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889188
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L5970ADTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Reglertyp = LinearreglerA
Ausgangsspannung = 1,235→ 35 V
Line-Regulation = 10 mV
Load-Regulation = 15 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 7mA
Referenzspannung = 3.366V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglerA
Ausgangsspannung:
1,235→ 35 V
Line-Regulation:
10 mV
Load-Regulation:
15 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
7mA
Referenzspannung:
3.366V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1889188, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L5970ADTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,70*
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.