Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM41PG, 1806 (4516M), 6A, 4.5 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888665
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PG600SN1L
EAN/GTIN:
     5059043886435
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz = 60Ω
Nennstrom = 6A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 1.6mm
Gleichstromwiderstand max. = 9mΩ
Serie = BLM41PG
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz:
60Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
1.6mm
Gleichstromwiderstand max.:
9mΩ
Serie:
BLM41PG
Weitere Suchbegriffe: 1888665, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM41PG600SN1L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.