Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 41A TOP THT 50mA, 800V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888530
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB41-800BRG
EAN/GTIN:
     5059045751571
Suchbegriffe:
Triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 41A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TOP
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Spitzenstrom = 420A
Pinanzahl = 3
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 800V
Haltestrom max. = 80mA
Abmessungen = 15.5 x 4.6 x 21.1mm
Länge = 15.5mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 21.1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
41A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TOP
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Spitzenstrom:
420A
Pinanzahl:
3
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
800V
Haltestrom max.:
80mA
Abmessungen:
15.5 x 4.6 x 21.1mm
Länge:
15.5mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
21.1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1888530, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTB41800BRG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,24*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.