Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC 11,4 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888410
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6598D013TR
EAN/GTIN:
     5059045625278
Suchbegriffe:
4000 CMOS
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Arbeitsspannnung max. = 11,4 V
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzahl der Eingänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = So-N
Pinanzahl = 16
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 10 x 4 x 1.64mm

Das L6598-Gerät wird mit der BCD-Offline-Technologie hergestellt und kann Nennspannungen von bis zu 600 V gewährleisten, wodurch es sich perfekt für AC/DC-Adapter eignet und wo immer eine resonante Topologie vorteilhaft sein kann. Das Gerät ist für die Ansteuerung von zwei Leistungs-MOSFETs in der klassischen Halbbrückentopologie vorgesehen. Ein dedizierter Zeitabschnitt ermöglicht es dem Entwickler, Sanftanlaufzeit, Sanftanlauf und Mindestfrequenz einzustellen. Ein Fehlerverstärker wird zusammen mit den beiden Freigabeeingängen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus reduziert die integrierte Bootstrap-Diode und die Zenerklemmung an der Niederspannungsversorgung die in den Anwendungen benötigten externen Teile auf ein Minimum.Hohe Versorgungsspannung bis zu 600 V DV/dt-Immunität ±50 V/ns im gesamten Temperaturbereich Treiberstrombelastbarkeit: 250 mA Quelle 450 mA Senke Schaltzeiten 80/40 ns Anstieg/Abfall mit 1 NF Last CMOS-Abschalteingang Unterspannungsschutz Sanftanlauf-Frequenz-Schaltzeitpunkt Sense-Operationsverstärker für Regelung oder Schutzfunktionen im geschlossenen Regelkreis Stromgesteuerter Oszillator mit hoher Genauigkeit Integrierte Bootstrap-Diode Klemmung an Vs Erhältlich in DIP16- und SO16-Gehäusen
Weitere Informationen:
Arbeitsspannnung max.:
11,4 V
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
So-N
Pinanzahl:
16
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
10 x 4 x 1.64mm
Weitere Suchbegriffe: 1888410, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, L6598D013TR, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.