Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC 36 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888398
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN340SPTR-33-E
EAN/GTIN:
     5059045625704
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Arbeitsspannnung max. = 36 V
Betriebsstrom max. = 1A
Anzahl der Eingänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 10
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 9.47 x 9.59 x 3.3mm
Weitere Informationen:
Arbeitsspannnung max.:
36 V
Betriebsstrom max.:
1A
Anzahl der Eingänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
10
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
9.47 x 9.59 x 3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1888398, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, VN340SPTR33E, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,03*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.