|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1887109 Herst.-Nr.: 101020583 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = BMA456 Kit-Klassifizierung = Modul Kit-Name = Grove - Step Counter
Der Grove - Step Counter (BMA456) basiert auf BMA456, einem extrem kleinen, triaxialen, leistungsstarken Beschleunigungsmodul mit niedrigem g. Dank des speziellen Algorithmus von BOSCH haben wir dieses Modul zu einem tragbaren Schrittzähler gemacht. Darüber hinaus Top-of-Play ist es zuverlässig, kostengünstig und sehr einfach zu bedienen. Sie können dieses Plug-and-Play-Modul einfach auf Ihren tragbaren Geräten hinzufügen.On-Chip-FIFO Sehr niedrige Leistungsaufnahme On-Chip-Interrupt Programmierbare Funktionalität Typische Anwendung Anwendungen mit Höhenbeschränkungen Plug-and-Play-Step-Counter-Lösung mit Wasserzeichenfunktion Fitness-Anwendungen/Aktivitätsverfolgung Energiemanagement für tragbare Anwendungen Anzeige ein/aus und Profilumschaltung Benutzeroberfläche ohne Hardware-Tasten E-Kompass-Neigungskompensation und Datensynchronisierung Leistungsstarke Winkelmessungen Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | BMA456 | Kit-Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | Grove - Step Counter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1887109, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Seeed Studio, 101020583, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |